LEDVANCE - LDVPP165083036G2 LPPAR165036 4,3W/830 230V GU10 FS1 OSRAM - PP165083036G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...220 V
Nennstrom - 38...38 mA
Leistungsfaktor - 0.4
Lampenleistung - 4.3...4.3 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 28.419 kg CO2 eq.
EAN
4058075608122
Artikelnummer
LDVPP165083036G2
Herstellernummer
PP165083036G2
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...220 V
Nennstrom:
38...38 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
350...350 lm
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Lichtstärke:
600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50 mm
Länge:
52 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein