Startseite

LEDVANCE - LDVPP16508301201 LED PAR16 P 4.3W 830 GU10 - PP16508301201

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP16508301201 LED PAR16 P 4.3W 830 GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.3...4.3 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 28.4 kg CO2 eq.

EAN

4099854045189

Artikelnummer

LDVPP16508301201

Herstellernummer

PP16508301201

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Lichtstärke:

100 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

38...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

78

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP16508301201 - LED PAR1650120 4.3W 830 GU10 P LEDV