LEDVANCE - LDVPP165082736G2 LPPAR165036 4,3W/827 230V GU10 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.3...4.3 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 52 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 28.363 kg CO2 eq.
EAN
4058075608160
Artikelnummer
LDVPP165082736G2
Herstellernummer
PP165082736G2
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtstärke:
600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
38...38 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





