Startseite

LEDVANCE - LDVPP1635830361 LED PAR16 P 2.6W 830 GU10 - PP1635830361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP1635830361 LED PAR16 P 2.6W 830 GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 17.36 kg CO2 eq.

EAN

4099854044731

Artikelnummer

LDVPP1635830361

Herstellernummer

PP1635830361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Lichtstärke:

400 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

25...25 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1635830361 - LED PAR163536 2.6W 830 GU10 P LEDV