Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPP16100D840361 LED PAR1610036 DIM 9.6W 840 GU10 P LEDV

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP16100D840361 LED PAR1610036 DIM 9.6W 840 GU10 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 9.6...9.6 W

  • Lichtstrom - 750...750 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 52 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 63.05 kg CO2 eq.

EAN

4099854070891

Artikelnummer

LDVPP16100D840361

Herstellernummer

PP16100D840361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

9.6...9.6 W

Lichtstrom:

750...750 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

52 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

750 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1100 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

52...52 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.16

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP16100D840361 - LED PAR1610036 DIM 9.6W 840 GU10 P LEDV