LEDVANCE - LDVPP16100830361 LED PAR1610036 9.6W 830 GU10 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 9.6...9.6 W
Lichtstrom - 750...750 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 52 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 63.05 kg CO2 eq.
EAN
4099854070990
Artikelnummer
LDVPP16100830361
Herstellernummer
PP16100830361
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
9.6...9.6 W
Lichtstrom:
750...750 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
52 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
750 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
1100 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
52...52 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.16
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


