LEDVANCE - LDVPO1117593040G2 LPAR111 7540 11,7W/930 12V G53 FS1 OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenform - Reflektor
Lichtstrom - 800...800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Energieeffizienzklasse - G
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 77.683 kg CO2
EAN
4058075608542
Artikelnummer
LDVPO1117593040G2
Herstellernummer
PO1117593040G2
Hersteller
LDV
Sockel
G53
Lampenform
Reflektor
Lichtstrom
800...800 lm
Farbtemperatur
3000...3000 K
Energieeffizienzklasse
G
Lampenleistung
11.7...11.7 W
Dimmbar
ja
Nennspannung
12...12 V
Nennstrom
1...1 mA
Leistungsfaktor
0.5
Spannungsart
AC
Lampenlichtausbeute
68 lm/W
Lichtstärke
1600 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Farbe
sonstige
Gehäusefarbe
grau
Ausstrahlungswinkel
40...40 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Durchmesser
111 mm
Länge
55 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.2
Lampenbezeichnung
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
40000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Lampade LED a bassa tensione con riflettore AR111 e attacco a pin retrofit. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 4 SDCM. Dimmerabile. Attacco: G53. Eccellente resa cromatica (Ra: 97). Durata: fino a 40.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.