LEDVANCE - LDVPM1650840361 LED MR16 P 6.3W 840 GU5.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - GU5,3 
- Lampenleistung - 6.5...6.5 W 
- Lichtstrom - 621...621 lm 
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Länge - 44 mm 
Packung
- 10 ST 
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 42.7 kg CO2 eq.
EAN
4099854048036
Artikelnummer
LDVPM1650840361
Herstellernummer
PM1650840361
Hersteller
LDV
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
621...621 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
44 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
621 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
1150 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
770...770 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


