Startseite

LEDVANCE - LDVPM1650830361 LED MR16 P 6.5W 830 GU5.3 - PM1650830361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPM1650830361 LED MR16 P 6.5W 830 GU5.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 621...621 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 44 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 42.7 kg CO2 eq.

EAN

4099854047992

Artikelnummer

LDVPM1650830361

Herstellernummer

PM1650830361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

621...621 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

44 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

621 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

1150 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

770...770 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1650830361 - LED MR165036 6.3W 830 GU5.3 P LEDV