LEDVANCE - LDVPM163584036G3 LEDPMR163536 3,8W/840 12V GU5.3 FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 3.8...3.8 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 44 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 25.1 kg CO2 eq.
EAN
4058075796676
Artikelnummer
LDVPM163584036G3
Herstellernummer
PM163584036G3
Hersteller
LDV
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
3.8...3.8 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
44 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
700 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
460...460 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


