Startseite

LEDVANCE - LDVPM1635840361 LED MR16 P 3.8W 840 GU5.3 - PM1635840361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPM1635840361 LED MR16 P 3.8W 840 GU5.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 3.8...3.8 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 44 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 25.07 kg CO2 eq.

EAN

4099854068096

Artikelnummer

LDVPM1635840361

Herstellernummer

PM1635840361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

3.8...3.8 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

44 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

460...460 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1635840361 - LED MR163536 3.8W 840 GU5.3 P LEDV