LEDVANCE - LDVPM113582736G2 LEDPMR113536 4,2W/827 12V GU4 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 4.2...4.2 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 38 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 27.557 kg CO2 eq.
EAN
4058075636590
Artikelnummer
LDVPM113582736G2
Herstellernummer
PM113582736G2
Hersteller
LDV
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
38 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1




