LEDVANCE - LDVPLIN125827R7S LEDPLI118125 15W/827 230V R7S FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075626850
Artikelnummer
LDVPLIN125827R7S
Herstellernummer
PLIN125827R7S
Hersteller
LDV
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
133 lm/W
Durchmesser:
29 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
125...125 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0



