Startseite

LEDVANCE - LDVPLDI120036830U PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 - PLDI120036830U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075144606

Artikelnummer

LDVPLDI120036830U

Herstellernummer

PLDI120036830U

Hersteller

LDV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

matt

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

230...230 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

80000 h

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

105...105 lm/W

Max. Systemleistung:

36 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

16 mm

Länge:

1200 mm

Einbaulänge:

1175 mm

Einbaubreite:

275 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Klirrfaktor (THD):

20 %

Anschlussart:

Steckklemme

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Apparecchi a sospensione con luce diretta ed indiretta, abbagliamento ridotto, 1200 mm. Caratteristiche prodotto: Apparecchi stand-alone rettangolari (1200 mm x 300 mm) con emissione luminosa diretta (70%) e indiretta (30%). Driver integrato nella scatola del driver remoto. UGR 19 secondo EN12464-1. Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W. Durata (L70/B50): 80.000 h (a 25 °C). Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Alloggiamento in alluminio molto sottile. Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0. Vantaggi prodotto: Apparecchi a sospensione edge-lit per emissione di luce diretta (70%) ed emissione di luce indiretta (30%). Design accattivante e funzionale per applicazioni da ufficio. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19). Luce estremamente uniforme. Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Driver esterno per una flessibilità ulteriore. Design speciale di guida di luce per un'illuminazione a ridotto abbagliamento. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Uffici. Sale riunioni. Sale conferenze.Aree di accoglienza e foyer. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione incluso.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie