Startseite

LEDVANCE - LDVPLCOB280084015G2 PL-CN111-COB-2800-840-15D-G2 FS1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPLCOB280084015G2 PL-CN111-COB-2800-840-15D-G2 FS1   OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Farbtemperatur - 3900 K

  • Lampenleistung - 25.3...25.3 W

  • Lichtstrom - 2900...2900 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

Packung

  • 12 ST

EAN

4052899621671

Artikelnummer

LDVPLCOB280084015G2

Herstellernummer

PLCOB280084015G2

Hersteller

LDV

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

3900 K

Lampenleistung:

25.3...25.3 W

Lichtstrom:

2900...2900 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Form:

rund

Lampenspannung:

36.2...36.2 V

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Anzahl der LEDs:

1

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Durchmesser:

110 mm

Breite:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

23876 cd

Höhe:

52 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche prodotto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Classe di protezione: IP20
  • . Vantaggi prodotto:
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Aree applicative:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .