Startseite

LEDVANCE - LDVPLANTAS600400 PLANTASTAR®-T - PLANTAS600400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 600 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 86500 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

4008321284303

Artikelnummer

LDVPLANTAS600400

Herstellernummer

PLANTAS600400

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

600 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

86500 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

144 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

ja

Gesamtlänge:

285 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

47 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

628 kWh

Lampenbezeichnung:

T14

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Genera la luce necessaria alla fotosintesi delle piante. Flusso di fotoni: > 90% dopo 12.000 ore. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione ideale per l'illuminazione delle serre. Vantaggi prodotto: Tempi di produzione più brevi. Controllo della fioritura. Aree applicative: Serre. Favorisce la crescita della frutta grazie all'emissione di luce ottimizzata per la fotosintesi. Solo per gli apparecchi idonei.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie