LEDVANCE - LDVPL7875827R7SG2 LEDPLI 78 75 8,2W/827 230V R7S FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 8.2...8.2 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 78 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 53.672 kg CO2 eq.
EAN
4058075653238
Artikelnummer
LDVPL7875827R7SG2
Herstellernummer
PL7875827R7SG2
Hersteller
LDV
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
8.2...8.2 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
128 lm/W
Durchmesser:
29 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
57...57 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





