Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVPL1K88440CN1ACG2 PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V FS1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPL1K88440CN1ACG2 PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Farbtemperatur - 3900 K

  • Lampenleistung - 17...17 W

  • Lichtstrom - 1655...1655 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

Packung

  • 12 ST

EAN

4062172239431

Artikelnummer

LDVPL1K88440CN1ACG2

Herstellernummer

PL1K88440CN1ACG2

Hersteller

LDV

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

3900 K

Lampenleistung:

17...17 W

Lichtstrom:

1655...1655 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Form:

rund

Lampenspannung:

230...230 V

Ausstrahlungswinkel:

40...40 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

18

Farbe:

weiß

Durchmesser:

110.7 mm

Breite:

111 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtstärke:

2900 cd

Höhe:

49.5 mm

Länge:

111 mm

Flexibel:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche prodotto:
  • Driver, dissipatore di calore e ottiche integrati
  • Adatto alla maggior parte degli apparecchi standard R111
  • Disponibile con fascio luminoso di 24° o 40°
  • Versioni disponibili con flusso luminoso diverso e diverse temperature di colore
  • Durata (L70/B50): 35.000 ore
  • . Vantaggi prodotto:
  • Integrazione facile e veloce per produttori di apparecchi
  • Soluzione chiavi in mano per progetti
  • 5 anni di garanzia
  • . Aree applicative:
  • Alternativa LED alle lampade a scarica ad alta intensità fino a 35 W
  • Illuminazione di negozi
  • Centri commerciali
  • Spazi espositivi
  • Musei
  • Adatto perapplicazioni in interni
  • .