LEDVANCE - LDVPL118125827R7SG2 LEDPLI118125 16W/827 230V R7S FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 104.93 kg CO2 eq.
EAN
4058075626843
Artikelnummer
LDVPL118125827R7SG2
Herstellernummer
PL118125827R7SG2
Hersteller
LDV
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
110...110 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
175
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0