LEDVANCE - LDVPINTSF120035840U PL INT SF 1200 V 35W 840 UGR19 LEDV - PINTSF120035840U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
827 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 177 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4099854188510
Artikelnummer
LDVPINTSF120035840U
Herstellernummer
PINTSF120035840U
Hersteller
LDV
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
160...160 mA
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
18
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
105...105 lm/W
Max. Systemleistung:
35 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3675...3675 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
295 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
1195 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


