LEDVANCE - LDVPCUFLMOUNTDA PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW LEDV - PCUFLMOUNTDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - nein
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
20 ST
EAN
4058075837584
Artikelnummer
LDVPCUFLMOUNTDA
Herstellernummer
PCUFLMOUNTDA
Hersteller
LDV
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


