LEDVANCE - LDVPCP15827C1 LED CLASSIC P P 1.5W 827Clear E27 - PCP15827C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 136...136 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 77 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 10 kg CO2 eq.
EAN
4099854069253
Artikelnummer
LDVPCP15827C1
Herstellernummer
PCP15827C1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
136...136 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
77 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
136 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
12...12 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


