LEDVANCE - LDVPCB60827CE11 LED CLASSIC B P 5.5W 827 Clear E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5.5...5.5 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 100 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 36.05 kg CO2 eq.
EAN
4099854062308
Artikelnummer
LDVPCB60827CE11
Herstellernummer
PCB60827CE11
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5.5...5.5 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
100 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
146 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
B10,5
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
33...33 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
93
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


