Startseite

LEDVANCE - LDVPCB40D827CE11 LED CLASSIC B DIM P 4.8W 827 Clear E14 - PCB40D827CE11

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPCB40D827CE11 LED CLASSIC B DIM P 4.8W 827 Clear E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.8...4.8 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854067549

Artikelnummer

LDVPCB40D827CE11

Herstellernummer

PCB40D827CE11

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.8...4.8 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

97 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenbezeichnung:

B10,5

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

26...26 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.12

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCB40D827CE11 - LED CLB40DIM 4.8W 827 FILCL E14 P LEDV