LEDVANCE - LDVPCA40D827C1 LEDCLA40DIM 4.8W 827 FILCL E27 P LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 31.74 kg CO2 eq.
EAN
4099854067396
Artikelnummer
LDVPCA40D827C1
Herstellernummer
PCA40D827C1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
26...26 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.12
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0