LEDVANCE - LDVPAP168082736G8 LPPAR16D8036 8W/827 230V GU10 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 575...575 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 55 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 52.54 kg CO2 eq.
EAN
4058075095489
Artikelnummer
LDVPAP168082736G8
Herstellernummer
PAP168082736G8
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
575...575 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
55 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Durchmesser:
51 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstärke:
1439 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
47...47 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.15


