LEDVANCE - LDVPAP165094036G2 LPPAR16D5036 5,5W/940 230V GU10 FS1OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenform - Reflektor
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Energieeffizienzklasse - F
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 29.672 kg CO2
EAN
4058075608269
Artikelnummer
LDVPAP165094036G2
Herstellernummer
PAP165094036G2
Hersteller
LDV
Sockel
GU10
Lampenform
Reflektor
Lichtstrom
350...350 lm
Farbtemperatur
4000...4000 K
Energieeffizienzklasse
F
Lampenleistung
4.5...4.5 W
Dimmbar
ja
Nennspannung
220...220 V
Nennstrom
27...27 mA
Leistungsfaktor
0.7
Spannungsart
AC
Lampenlichtausbeute
77 lm/W
Lichtstärke
690 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe
sonstige
Ausstrahlungswinkel
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Durchmesser
51 mm
Länge
54 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.16
Lampenbezeichnung
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
25000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Dimmerabile. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.