LEDVANCE - LDVPAM163594036G3 LPMR16D3536 5W/940 12V GU5.3 FS1 OSRAM - PAM163594036G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 490...490 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 5...5 W
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 32.923 kg CO2 eq.
EAN
4058075796560
Artikelnummer
LDVPAM163594036G3
Herstellernummer
PAM163594036G3
Hersteller
LDV
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
490...490 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Lampenleistung:
5...5 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
345...345 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Lichtstärke:
700 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
GU5,3
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
50 mm
Länge:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


