LEDVANCE - LDVPACA60827SG2 LEDPCLA60D 8,8W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenform - Birnenform
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Energieeffizienzklasse - F
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 57.653 kg CO2
EAN
4058075594197
Artikelnummer
LDVPACA60827SG2
Herstellernummer
PACA60827SG2
Hersteller
LDV
Sockel
E27
Lampenform
Birnenform
Lichtstrom
806...806 lm
Farbtemperatur
2700...2700 K
Energieeffizienzklasse
F
Lampenleistung
8.8...8.8 W
Dimmbar
ja
Nennspannung
220...220 V
Nennstrom
45...45 mA
Leistungsfaktor
0.7
Spannungsart
AC
Lampenlichtausbeute
91 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Filamentlampe
nein
Ausführung Glas/Abdeckung
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Farbe
weiß
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
220...220 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Durchmesser
60 mm
Länge
105 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI)
0.14
Lampenbezeichnung
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
25000 h
Fernbedienung möglich
nein
Mit Fernbedienung
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Lunga durata: fino a 25.000 h. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Basso consumo di energia. Consistenza cromatica elevata grazie allo stretto contenitore. Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.