LEDVANCE - LDVPACA100827SG8 LEDPCLA100D 14W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 134 mm
Packung
10 ST
EAN
4058075101104
Artikelnummer
LDVPACA100827SG8
Herstellernummer
PACA100827SG8
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
134 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Durchmesser:
70 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Nennstrom:
66...66 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13


