LEDVANCE - LDVP40827G9G7 LEDPPIN40 CL 3,8W/827 230V CL G9FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 3.8...3.8 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075811829
Artikelnummer
LDVP40827G9G7
Herstellernummer
P40827G9G7
Hersteller
LDV
Sockel:
G9
Lampenleistung:
3.8...3.8 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
58 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kapsel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Durchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
35...35 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.09
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1



