LEDVANCE - LDVP40827G635G2 LEDPPIN40 CL 4W/827 12V GY6.35 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 50 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 26.14 kg CO2 eq.
EAN
4058075622357
Artikelnummer
LDVP40827G635G2
Herstellernummer
P40827G635G2
Hersteller
LDV
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
50 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
18 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
120
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





