Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVP30827G4G2 LEDPPIN30 CL 2,6W/827 12V G4 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Lichtstrom - 300...300 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 16.989 kg CO2 eq.

EAN

4058075622456

Artikelnummer

LDVP30827G4G2

Herstellernummer

P30827G4G2

Hersteller

LDV

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Lichtstrom:

300...300 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

40 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

mehrfarbig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Durchmesser:

14 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

120

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampade LED a bassa tensione 12 V con attacco pin retrofit. Caratteristiche prodotto: Compatibile con la maggior parte degli alimentatori elettronici tradizionali (vedi anche elenco delle compatibilità). Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Attacco: G4, GY6.35. Vantaggi prodotto: Utilizzo variabile a corrente continua e a corrente alternata. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative ea funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Applicazioni decorative. Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.