LEDVANCE - LDVP10827G4MICROG1 LED PIN MICRO 12 V 1W 827 Clear G4 - P10827G4MICROG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1...1 W
Lichtstrom - 100...100 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 30 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 6.58 kg CO2 eq.
EAN
4058075523098
Artikelnummer
LDVP10827G4MICROG1
Herstellernummer
P10827G4MICROG1
Hersteller
LDV
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1...1 W
Lichtstrom:
100...100 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
30 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
mehrfarbig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
10 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
130...130 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
180
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1





