Startseite

LEDVANCE - LDVOTIDALI10700NFC OTI DALI 10/220-240/700 NFC UNV1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVOTIDALI10700NFC OTI DALI 10/220-240/700 NFC UNV1   OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2.5...45 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 150...700 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4062172143899

Artikelnummer

LDVOTIDALI10700NFC

Herstellernummer

OTIDALI10700NFC

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

2.5...45 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

150...700 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

21 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

31 mm

Länge:

124 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Corrente costante – Interni. Caratteristiche prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di linea: 0 Hz, 50…60 Hz
  • Tensione di linea: 198…264 V
  • Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN
  • Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
  • . Vantaggi prodotto:
  • Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • . Aree applicative:
  • Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per installazioni indoor SELV
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • .