LEDVANCE - LDVOTIDA35400DLT2L OTI DALI 35/220-240/400DLT2LDIMUNV1OSRAM - OTIDA35400DLT2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - ja
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4052899494220
Artikelnummer
LDVOTIDA35400DLT2L
Herstellernummer
OTIDA35400DLT2L
Hersteller
LDV
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
54...240 V
Ausgangsstrom:
75...400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
4...38 W
Leistungsaufnahme:
35 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


