LEDVANCE - LDVOTFIT401A0CSG2 OT FIT 40/220-240/1A0 CS UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899617339
Artikelnummer
LDVOTFIT401A0CSG2
Herstellernummer
OTFIT401A0CSG2
Hersteller
LDV
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
25...42 V
Ausgangsstrom:
800...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...44.1 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
97 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
29.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja