LEDVANCE - LDVNAVT600SUPER VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 600 W - NAVT600SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 600 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 90000 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4050300275772
Artikelnummer
LDVNAVT600SUPER
Herstellernummer
NAVT600SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
600 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
90000 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
285 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
616 kWh
Lampenbezeichnung:
T14
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


