LEDVANCE - LDVNAVT400SUPER VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W - NAVT400SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 56500 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4050300281179
Artikelnummer
LDVNAVT400SUPER
Herstellernummer
NAVT400SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
56500 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
285 mm
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
416 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
T14
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


