LEDVANCE - LDVNAVT100SUPER VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® 50…400 W - NAVT100SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 10300 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
4050300015743
Artikelnummer
LDVNAVT100SUPER
Herstellernummer
NAVT100SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
100 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
10300 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
211 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
106 kWh
Lampenbezeichnung:
T14
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


