LEDVANCE - LDVNAVT1000 VIALOX® NAV®-T - NAVT1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1000 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 130000 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4050300251417
Artikelnummer
LDVNAVT1000
Herstellernummer
NAVT1000
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
1000 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
130000 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
352 mm
Ausführung:
klar
Durchmesser:
66 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1003 kWh
Lampenbezeichnung:
T21
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


