Startseite

LEDVANCE - LDVNAVE70I VIALOX® NAV®-E/I - NAVE70I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 5900 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300015590

Artikelnummer

LDVNAVE70I

Herstellernummer

NAVE70I

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

70 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

5900 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

155 mm

Ausführung:

mattiert

Durchmesser:

71 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade ad alta pressione a vapori di sodio con accenditore interno. Caratteristiche prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie