LEDVANCE - LDVNAVE70E VIALOX® NAV®-E - NAVE70E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 5900 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
4050300015767
Artikelnummer
LDVNAVE70E
Herstellernummer
NAVE70E
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
70 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
5900 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
71 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


