Startseite

LEDVANCE - LDVNAVE50E VIALOX® NAV®-E - NAVE50E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 3700 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 24 ST

EAN

4050300015750

Artikelnummer

LDVNAVE50E

Herstellernummer

NAVE50E

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

3700 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

74 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

155 mm

Ausführung:

mattiert

Durchmesser:

71 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie