LEDVANCE - LDVNAVE250SUPER VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® - NAVE250SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 31600 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4050300024387
Artikelnummer
LDVNAVE250SUPER
Herstellernummer
NAVE250SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
250 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
31600 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
126 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
226 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
91 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
262 kWh
Lampenbezeichnung:
ED28
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


