Startseite

LEDVANCE - LDVNAVE100SUPER VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y® - NAVE100SUPER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 10100 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

4050300015774

Artikelnummer

LDVNAVE100SUPER

Herstellernummer

NAVE100SUPER

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

100 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

10100 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

nein

Gesamtlänge:

180 mm

Ausführung:

mattiert

Durchmesser:

76 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

104 kWh

Lampenbezeichnung:

ED23,5

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Fattore di mantenimento della lampada: ? 80% dopo 16.000 ore di accensione (secondola norma DIN 13201). Durata: 4 anni (ca. 11 ore/giorno). Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Risparmio di energia fino al 50% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali.Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie