LEDVANCE - LDVMOUNTADAPTER Mounting adapters Adapter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 19 mm
Durchmesser - 116 mm
Breite - 116 mm
Höhe - 19 mm
Packung
20 ST
EAN
4008321480798
Artikelnummer
LDVMOUNTADAPTER
Herstellernummer
MOUNTADAPTER
Hersteller
LDV
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
19 mm
Durchmesser:
116 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
19 mm
Adattatori di montaggio. Caratteristiche prodotto: Due settori di cablaggio separati per il lato di ingresso e di uscita. Aree applicative: Adattatore per sensori montati sopra intonaco del diametro di 116 mm.