LEDVANCE - LDVMCUSELDA2 MCU SELECT DALI-2 LEDV - MCUSELDA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Mit Montageplatte - ja
Bedienung über Bluetooth - nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee - nein
Packung
30 ST
EAN
4058075837485
Artikelnummer
LDVMCUSELDA2
Herstellernummer
MCUSELDA2
Hersteller
LDV
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Mit Montageplatte:
ja
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leistungsaufnahme:
2.7 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
53 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


