LEDVANCE - LDVLUM523838WF SMART WIFI FLEX 1M EXT RGBTW LEDV - LUM523838WF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute - 89 lm/W
Spannungsart - AC
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
EAN
4058075523838
Artikelnummer
LDVLUM523838WF
Herstellernummer
LUM523838WF
Hersteller
LDV
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
89 lm/W
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
3.6 W
Lichtfarbe:
sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.6 mm
Gesamtlänge:
1 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


