Startseite

LEDVANCE - LDVLUM515932WF SMART WIFI FLEX 2M RGBTW LEDV - LUM515932WF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Leuchtenlichtausbeute - 75 lm/W

  • Spannungsart - AC

  • Lampenspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075515932

Artikelnummer

LDVLUM515932WF

Herstellernummer

LUM515932WF

Hersteller

LDV

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

75 lm/W

Spannungsart:

AC

Lampenspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Dimmer:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

8.5 W

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.6 mm

Gesamtlänge:

2 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Strisce LED decorative con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Dimmerabile. Strisce LED flessibili e pieghevoli. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Voice control works with Hey Google or Alexa. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Utilizza una luce mullticolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili. Aree applicative: Spazi abitabili. Illuminazione indiretta. Apparecchiatura / Accessori: Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + è richiesto lo smartphone (con Android 6.0 o successivo o iOS 10 o successivo). Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie